Fali konzol, állítható 165-205mm, rozsdamentes acélból

Cikkszám: 68250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 68250
EAN / GTIN 4031405682504
Gyártó száma 068250

Leírás

Leírás:

  • Fali konzol állítható

Jellemző:

  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 40 mm
  • Max. Faltávolság: 205 mm
  • Min. faltávolság: 165 mm
  • Falra szerelhető: Egyéni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz