Leírás:
Összetételüknek köszönhetően a egyenes csiszoló PRÉMIUM gyanta tollai rezgéscsillapító hatással rendelkeznek, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkában. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csapok ideálisak sorjázáshoz, élletöréshez és éltöréshez rozsdamentes acélon, és a legjobb minőségű eredményeket biztosítják.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52ZY csapos köszörűkő
- Vs/max: 50 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 36 Q4 B0
- Méret (D x D - S x L): 13 x 25 - 6 x 40 mm
- Átmérő: 13 mm
- Vastagság: 25 mm
- Gabonaméret: 36.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Összetételüknek köszönhetően a szintetikus gyanta ceruzák rezgéscsillapító hatással rendelkeznek, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek
- A kémiailag tiszta kötés miatt különösen alkalmas rozsdamentes acélból készült anyagokhoz
- Különösen alkalmas nehezen elérhető területeken
Felhasználás:
- Különböző rozsdamentes acél tulajdonságokon, például sorjázáson, élletörésen és éltörésen való munkavégzéshez
Ajánlás:
- 36 szemcseméret durva csiszoláshoz
- Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet
Különlegességek:
- Alacsony ütésérzékenység a nagyobb kényelem érdekében
- Tökéletes kompozíció rozsdamentes acélhoz
- Ideális a nehezen elérhető területekhez