Kivitel:
szerelt
Leírás:
Jó stabilitás, még akkor is mozgatható, ha a rakományt felemelik. Váz és villák erős, torziómentes, szekcionált acélszerkezetből, porszórtan antracit RAL 7016. Erős csővázas tolórúd. Hidraulikaszivattyú krómozott dugattyúval és túlterhelő szeleppel. Lábpedállal történő működtetés. Kézi karral működtetett leeresztő szelep. 2 db 150 x 40 mm-es, poliuretán gumiabroncsos kerekek és 2 db 70 x 65 mm-es nejlon villás kerék, fékkel ellátott forgó kerékk. Az 1000 kg-os változat emellett kormányzott vonórúddal is fel van szerelve.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Teljes hossz (mm): 1550
Teljes szélesség (mm): 526
Emelési tartomány (mm): 85 - 830
Villahossz (mm): 1115
Villaszélesség (mm): 153
Szállítási szélesség (mm): 526
Gumiabroncsok: poliuretán
Kerékméret (mm): 150 x 40
Villahenger Anyaga: Nylon
Villahenger átmérő x szélesség (mm): 70 x 70