Kilépő lépcsőfok ferde rozsdamentes acél V2A

Cikkszám: 68049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 68049
EAN / GTIN 4031405680494
Gyártó száma 068049
L-szám L90110 1247

Leírás

Leírás:

  • Egyoldalas, szögletes
  • Méretek: 60 x 25 mm
  • Teljes hossz: 1600 mm
  • Használható hossz: 1,200 mm
  • 1 VE = 1 darab

Jellemző:

  • Hossz: 1600 mm
  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz