Szerelő szerszámkészlet, 94 darabos szerelőtáskával

Cikkszám: 680252
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 680252
    EAN / GTIN 2050001016478

    Leírás

    Felhasználás:

    A legfontosabb minőségi szerszámokkal szerelők számára; gyakorlati tapasztalatok alapján összeállítva.

    Tartalom:

    GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret
    GARANT mérőszalag: 1 db 462210 sz. 2 méret
    DICK H2 háromélű reszelő nyéllel: 1 db 511200 sz. 200 méret
    DICK H2 félkerek reszelő nyéllel: 1 db 513200 sz. 200 méret
    DICK H2 kerek reszelő nyéllel: 1 db 514200 sz. 200 méret
    Kulcsreszelő, válogatott, műanyag táskában: 1 db 518930 sz. (6 darabos)
    Reszelőkefe: 1 db 576000 sz. 115×40 méret
    PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret
    Villáskulcs 6 − 22 mm, tartóval: 1 db 610960 sz. 8 méret (6×7 - 19×22 mm) 1 db 611500 sz. 8 mérettel
    Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz: 1 db 624857 sz. 8 méret (TX6 − TX25)
    Hajlított hatszögkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)
    Dugóskulcs készlet 1/4″: 1 db 630368 sz. (29 darabos)
    Lapos csavarhúzó: 1 db 660711 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)
    Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 668401 sz. 1; 2 méret
    KNIPEX® kombinált fogó: 1 db 701500 sz. 160 méret
    Vízpumpafogó: 1 db 706151 sz. 250 méret
    KNIPEX® telefonfogó vágóéllel: 1 db 713150 sz. 160 méret
    Csipesz, tűhegyes: 1 db 727520 sz. N méret
    KNIPEX® oldalcsípő fogó: 1 db 724900 sz. 160 méret
    PB Swiss Tools laposvéső: 1 db 741000 sz. 150 méret
    RENNSTEIG csapszegkiütő készlet vezetőhüvellyel: 1 db 747200 sz. 6 méret (2 - 8 mm)
    PB Swiss Tools pontozó: 1 db 749200 sz. 90 méret
    GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1-1 db 750110 sz. 100; 300 méret
    Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766042 sz. 260 méret
    PB Swiss Tools hengeres ár: 1 db 831600 sz. 80 méret
    NOGA finomműszerész hántoló: 1 db 836400 sz. 120 méret
    Műanyag olajozó: 1 db 083529 sz. 80 méret
    Kombinált olló: 1 db 763100 sz. 140 méret

    Figyelem:

    A szerszámot külön szállítjuk.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz