uvex 1 x-craft alacsony cipő S1 PL 68021 fekete szélesség 10 méret 44

Cikkszám: 6802144
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Cikkszám 6802144
EAN / GTIN 4066853011668
Gyártó száma 6802144

Leírás

Leírás:

A sportos uvex 1 x-Craft biztonsági cipőválaszték közvetlenül a piac által inspirált, egyszerűen a következő szintre emeli a könnyű ipari, ipari és logisztikai alkalmazásokat. A uvex 1 x-Craft minden helyzetben és minden tevékenységben cselekvők és támogatók számára készült. A teljes tartást és rugalmasságot a uvex Bionom x talpbetét és az elülső részen lévő integrált rugalmas zóna garantálja. A uvex 1 x-Craft emellett a dinamikus kupak, a technológiai felsőrész anyagok és a perforált nyelv kialakításának köszönhetően a kopásállóság, a védelem és a légáteresztő képesség következő szintjét nyújtja. Az i-PUREnrj Planet középtalp 15%-os granulátum tartalommal biztosítja az állandó energia-visszatérést, legyen szó akár fenntarthatóságról, kényelemről, sportosságról vagy innovációról, a uvex 1 x-Craft egyszerű - a következő szintű biztonsági cipő.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz