Standard szerszámkészlet, 18 darabos Textil szerszámmappában

Cikkszám: 680200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
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
Tartalom (db) 18
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 680200
EAN / GTIN 2050001016416

Leírás

Felhasználás:

Tartalmaz minden, a házban és ház körül előforduló kisebb javításokhoz szükséges minőségi szerszámot.

Tartalom:

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret
DICK univerzális laposreszelő nyéllel: 1 db 515000 sz. 200 méret
PUK® univerzális fűrész: 1 db 581240 sz.
Lapos csavarhúzó: 1–1 db 660701 sz. 3,5; 5,5; 8 méret
Fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665050 sz. 3 méret
Csavarhúzó Phillips-hez: 1 db 668401 sz. 2 méret
KNIPEX® kombinált fogó: 1 db 701601 sz. 160 méret
Water pump pliers, jaws hardened: 1 db 706101 sz. 250 méret
KNIPEX® harapófogó: 1 db 706610 sz. 180 méret
KNIPEX® telefonfogó vágóéllel: 1 db 713100 sz. 140 méret
Lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db 750125 sz. 300 méret
Munkaolló: 1 db 769100 sz. 180 méret
Svédcsavarkulcs: 1 db 814001 sz. 200 méret
Hengeres ár: 1 db 831600 sz. 80 méret
Tajim univerzális kés letörhető pengével: 1 db 845000 sz.
Festékkaparó: 1 db 087650 sz. 40 méret
Szerszámmappa: 1 db 692257 sz. 1 méret

Figyelem:

A szállítás a szerszámmappában elhelyezett szerszámmal történik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz