Csere készlet

Cikkszám: 6800-010/3
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6800-010/3
EAN / GTIN 4000896147472
Gyártó száma 6800-010/3
L-szám L60140 5846

Leírás

Leírás:

  • O-gyűrű és biztonsági nyírócsap 6800ALU-1400 és LG-1400
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Tartalom:

  • 1100S-G2260
  • 1100S-H2260
  • 2100-04

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz