Lamellás csiszolókorong QUICK-CHANGE 50 mm 28N egyenes ZA 40 Q acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 679662
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 679662
    EAN / GTIN 9003176796624
    Gyártó száma 679662
    L-szám L50140 3109

    Leírás

    Leírás:

    A STANDARD GYORSCSERÉLŐ MINIDISCS acél és rozsdamentes acél megmunkálására alkalmas. Ezek az eszközök sokféle alkalmazásban használhatók, különösen a nehezen elérhető területeken. Használja ki az egyszerű, szerelő szerszám-mentes lemezeink előnyeit gyorsan változó kivitelben.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 28N MINIDISC
    • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
    • Termékcsalád: STANDARD
    • Specifikáció: ZA 40 Q- B.
    • Átmérő: 50 mm
    • Gabonaméret: 40.
    • Vs/max: 50 m/s
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • Gyors befogórendszer a gyors és kényelmes szerszámcseréhez
    • R befogó típus

    Felhasználás:

    • Nehezen elérhető felületek megmunkálásához és finomításához acél és rozsdamentes acél felületeken, mini sarokcsiszolókkal

    Ajánlás:

    • A maximális eltávolítás érdekében a szemcseméret 40/60
    • 80/120 szemcseméret a befejezéshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz