MARTOR penge KONVEXKLINGE 679 , 10 a magazinban

Cikkszám: 679.50
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 679.50
EAN / GTIN 4002632909481
Gyártó száma 679.50
L-szám L60170 431

Leírás

Leírás:

A CONVEVE KLINGS NR. A 679 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 32 mm hosszú, 7 mm széles és 0,50 mm vastag.

A CONVEVE KLINGS NR. a 679 a 679,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Vágás:
    Különleges köszörülés
  • Penge oldalai:
    a 1-szeres

    penge jellemzői:
    1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú szike penge
  • lyukasztás pengék száma: 1 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Különleges köszörülés
  • Penge oldalai: 1-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz