Téli overall fekete/sárga D116

Cikkszám: 678719779933D116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz / gelb
Konfekcióméret DE 116
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 678719779933D116
EAN / GTIN 7330509563540
Gyártó száma 678719779933D116

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Hátzseb fújtatóval és patenttal
Rajzseb extra zsebbel
Lábzseb patenttal
Térdvédő zsebek, Belső térdvédő zsebek
Mellzseb vízlepergető cipzárral és fleece béléssel
Elülső zsebek vízlepergető cipzárral és fleece béléssel
cipzárral
Belső zseb cipzárral

Details
Széles hurok hátul és oldalt
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Tapasztott varratok
Meleg béléssel ellátott, levehető kapucni
Elasztik a derékvonalon

Bélés
Vattabélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, szellőzés az ujjak alatt

Kivitel
Tépőzárral állítható lábszár alja
Rendezhető ujjvég gumival

Reflex
Reflektorok a vállakon, ujjakon és lábakon

Első zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Téli overall

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342
  • Hi-vis certification not applicable

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz