Téli overall fekete/sárga D112

Cikkszám: 678719779933D112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék schwarz / gelb
    Konfekcióméret DE 112
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 678719779933D112
    EAN / GTIN 7330509563533
    Gyártó száma 678719779933D112

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zsebek
    Hátzseb fújtatóval és patenttal
    Rajzseb extra zsebbel
    Lábzseb patenttal
    Térdvédő zsebek, Belső térdvédő zsebek
    Mellzseb vízlepergető cipzárral és fleece béléssel
    Elülső zsebek vízlepergető cipzárral és fleece béléssel
    cipzárral
    Belső zseb cipzárral

    Details
    Széles hurok hátul és oldalt
    Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
    Tapasztott varratok
    Meleg béléssel ellátott, levehető kapucni
    Elasztik a derékvonalon

    Bélés
    Vattabélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, szellőzés az ujjak alatt

    Kivitel
    Tépőzárral állítható lábszár alja
    Rendezhető ujjvég gumival

    Reflex
    Reflektorok a vállakon, ujjakon és lábakon

    Első zárás
    Rejtett egyirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Téli overall

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342
    • Hi-vis certification not applicable

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz