Téli overall bélés nélküli fekete/sárga D96

Cikkszám: 678619779933D96
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék schwarz / gelb
    Konfekcióméret DE 96
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 678619779933D96
    EAN / GTIN 7330509563496
    Gyártó száma 678619779933D96

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zsebek
    Hátzseb fújtatóval és patenttal
    Rajzseb extra zsebbel
    Lábzseb patenttal
    Belső térdvédő zsebek
    Mellzseb vízlepergető cipzárral és fleece béléssel
    Elülső zsebek vízlepergető cipzárral és fleece béléssel
    Első zsebek víz- cipzárral
    Belső zseb cipzárral

    Fontos részletek
    Széles hurkok hátul és oldalt
    Vehető kapucni hálós béléssel
    Tapasztott varratok
    Elasztik a derékvonalon

    Bélés
    Hálós bélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, szellőzés az ujjak alatt

    Kivitel
    Tépőzárral állítható lábszár alja
    Rendezhető ujjvég gumival

    Reflex
    Reflektorok a vállakon, ujjakon és lábakon

    Első zárás
    Rejtett kétirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Shell overall

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,4
    • Hi-vis certification not applicable

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz