Winteroverall Black D104

Cikkszám: 678519779900D104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 104
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 678519779900D104
EAN / GTIN 7330509563373
Gyártó száma 678519779900D104

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Léczseb extra zsebbel és késtartóval
Belső térdvédő zseb
Mellzseb vízlepergető cipzárral
Belső telefonzseb
Elülső zsebek vízlepergető cipzárral
Belső zseb cipzárral

Elhelyezhető azonosító zseb
Tartók
Fleece bélésű gallér
Elhelyezhető, állítható kapucni
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Tapaszolt varratok
Háton bélés
Stretch panel hátul
Elasztikus derékrészen

Bélés
Vattabélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, tapaszolt varratok, bélelt, Stretch panel hátul, Szellőzés az ujjak alatt

Kivitel
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral
Tárható és állítható lábvég cipzárral és tépőzárral

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon, Fényvisszaverő szalag elöl, az ujjakon és a sapkán

Első zárás
Belső szélfogó, Rejtett kétirányú műanyag cipzár
Kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Összességében megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a munkanapját
  • Kellemes és praktikus, hogy nincs rés hátul, amikor előrehajol
  • Szél- és vízálló héjszövet
  • Tapasztott varratok és vízálló cipzárral ellátott zsebek
  • Másik nagyszerű tulajdonsága a kétirányú cipzár az elején és a lábakon
  • Belső térdvédő zsebek és levehető kapucni

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz