Téli overall tengerészkék/fekete C44

Cikkszám: 678519778999C44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék marineblau / schwarz
    Konfekcióméret DE 44
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 678519778999C44
    EAN / GTIN 7330509324691
    Gyártó száma 678519778999C44

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zsebek
    Léczseb extra zsebbel és késtartóval
    Belső térdvédő zseb
    Mellzseb vízlepergető cipzárral
    Belső telefonzseb
    Elülső zsebek vízlepergető cipzárral
    Belső zseb cipzárral

    Elhelyezhető azonosító zseb
    Tartók
    Fleece bélésű gallér
    Elhelyezhető, állítható kapucni
    Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
    Tapaszolt varratok
    Háton bélés
    Stretch panel hátul
    Elasztikus derékrészen

    Bélés
    Vattabélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, tapaszolt varratok, bélelt, Stretch panel hátul, Szellőzés az ujjak alatt

    Kivitel
    Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral
    Tárható és állítható lábvég cipzárral és tépőzárral

    Reflex
    Fényvisszaverő részletek a lábakon, Fényvisszaverő szalag elöl, az ujjakon és a sapkán

    Első zárás
    Belső szélfogó, Rejtett kétirányú műanyag cipzár
    Kétirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • Összességében megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a munkanapját
    • Kellemes és praktikus, hogy nincs rés hátul, amikor előrehajol
    • Szél- és vízálló héjszövet
    • Tapasztott varratok és vízálló cipzárral ellátott zsebek
    • Másik nagyszerű tulajdonsága a kétirányú cipzár az elején és a lábakon
    • Belső térdvédő zsebek és levehető kapucni

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz