Kulcsreszelő készlet, 6 darab

Cikkszám: 6771910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kulcsreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6771910
    EAN / GTIN 4010886677193
    Gyártó száma 6771910
    L-szám L60160 701

    Leírás

    Leírás:

    Speciális reszelőmunkákhoz fémen
    Kifejezetten alkalmas szerszám- és formakészítéshez
    Lapos fareszelőből, háromszögletű reszelőből, négyszögletű reszelőből, félköríves reszelőből, kerek reszelőből áll
    Tradicionális fa nyél a jó tapintásért
    Kék műanyag zacskóban
    A DIN 7283 szabványnak megfelelően

    Jellemző:

    • Tárolás: Műanyag zseb
    • alkalmas: speciális reszelőmunkák fémen
    • Markolat anyaga: Fa
    • Vágás: 2
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz