Félköríves műhelyreszelő 8″, 200 x 20 mm

Cikkszám: 6770430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6770430
EAN / GTIN 4010886677049
Gyártó száma 6770430
L-szám L60160 3060

Leírás

Leírás:

PVC fogantyúval
Konstrukció a DIN 7261 Form E szerint

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 20 mm
  • Teljes magasság [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [inch]: 8
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Markolat anyaga: PVC
  • Vágás: 2
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz