Kerek műhelyreszelő 10″, 250 x 10 mm

Cikkszám: 6770270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6770270
EAN / GTIN 4010886677025
Gyártó száma 6770270
L-szám L60160 1367

Leírás

Leírás:

PVC fogantyúval
Konstrukció a DIN 7261 Form F szerint

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 10
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Markolat anyaga: PVC
  • Vágás: 2
  • Névleges átmérő [mm]: 9,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz