• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Átalakító gyorscsatlakozóval gépi csavarozókhoz, Típus: 4/4

Cikkszám: 676900 4/4
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Bit befogó: D 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 784 A/1
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Bit befogó D 6,3
Teljes hossz 30 mm
Hatszög meghajtás C 6,3 (1/4 col)
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676900 4/4
EAN / GTIN 4013288191441
Gyártó száma 05042750001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Felhasználás:

Bitek meghajtó szerszámokkal vagy csavarozókkal való összekötéséhez, melyek 1/4, 3/8 vagy 1/2 col meghajtó négyszöggel rendelkeznek.
Gyorsváltó csatlakozóval; gépi csavarozókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz