Átalakító gépi csavarozókhoz 8/16

Cikkszám: 676850 8/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Bit befogó: D 8

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Bit befogó D 8
Teljes hossz 37 mm
Hatszög meghajtás C 8 (5/16 col)
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676850 8/16
EAN / GTIN 4045197216151
Gyártó száma 676850 8/16

Leírás

Felhasználás:

Bitek meghajtó szerszámokkal vagy csavarozókkal való összekötéséhez, melyek 1/4, 3/8 vagy 1/2 col meghajtó négyszöggel rendelkeznek.
Rugós szorítógyűrűvel; gépi csavarozókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz