Lapos, tompa műhelyreszelő 10″, 250 x 25 mm

Cikkszám: 6768290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6768290
EAN / GTIN 4010886676820
Gyártó száma 6768290
L-szám L60160 1366

Leírás

Leírás:

PVC fogantyúval
Konstrukció a DIN 7261 Form A szerint

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 25 mm
  • Teljes magasság [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [inch]: 10
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Markolat anyaga: PVC
  • Vágás: 2
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz