Lapos, tompa műhelyreszelő 6″, 150 x 16 mm

Cikkszám: 6768020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6768020
EAN / GTIN 4010886676806
Gyártó száma 6768020
L-szám L60160 3116

Leírás

Leírás:

PVC fogantyúval
Konstrukció a DIN 7261 Form A szerint

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 16 mm
  • Teljes magasság [mm]: 4 mm
  • Teljes hossz [inch]: 6
  • Teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Markolat anyaga: PVC
  • Vágás: 2
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz