{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | |
Hossz | 117 mm | |
Szélesség | 22,6 mm | |
Magasság | 16 mm | |
Fogak száma | 80 | |
Termék fajtája | Bit szerszám |
Cikkszám | 676651 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754286607 | |
Gyártó száma | 11131010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Racsnis kulcs 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3, kioldóval QuickRelease, Típus: 1/4
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
83,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
39,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
474 darabszám azonnal szállítható
54,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | F 6,3; D 6,3 | D 6,3; D 8 |
Szélesség | 22,6 mm | 18 mm | 21 mm |
Magasság | 16 mm | 12 mm | 17 mm |
Hossz | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Fogak száma | 80 | 60 | 60; 72 |
Termék fajtája | Bit szerszám | Bit szerszám | Bit szerszám |