Kivitel:
Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. A LiftUp electric bit táras csavarhúzó az ideális társ minden villanyszerelő számára mobil használathoz. A nyélben lévő bittartó 6 gyakori simBit számára biztosít helyet, és egy gombnyomásra jön ki a tárból. Ez biztosítja a bitek könnyű kivételét. A bevált ClicFix tartó az összes bitet biztonságosan megtartja és megbízhatóan rögzíti őket.
Ez a technológia univerzálisan használható csavarhúzóvá teszi ezt a bit táras szerszámot. A bittartós tár a biztonság terén is a maximumot nyújtja. A fém bittartó az összes slimBitet megbízhatóan megtartja.
- Növeli a hatékonyságot: A Wiha LiftUp electric 75 % területet és 50 % súly takarít meg a 100 % hatékonyság érdekében.
- Növeli a biztonságot: A Wiha slimBit jó és védett hozzáférést biztosít a mélyen lévő csavarokhoz.
- Kíméli az egészségét: Nincs sérülésveszély, minden bit biztonságosan tárolható a markolaton belül.
Felhasználás:
Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja. (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.
Tartalma:
1× slimBit electric lapos 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× slimBit electric lapos 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× slimBit electric lapos 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× slimBit electric lapos 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× slimBit electric Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× slimBit electric Phillips PH2 × 75 mm (34584).