Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel teleszkópos szárral és mágnessel

Cikkszám: 676555
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható
  • Bit befogó: D 6,3

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Kraftform Kompakt 28 SB
Bit befogó D 6,3
Profil Lapos csavarhúzó; 6-szög csavarhúzó furattal; Pozidriv csavarhúzó
Teljes hossz 143 mm - 189 mm
racsnis nyéllel nem
teleszkópos szárral igen
Inkl. bitek igen
integrált Bit tár igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676555
EAN / GTIN 4013288192127
Gyártó száma 05073240001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél integrált bit tárral 6 darab C 6,3 bittel és befogóval 1/4 col bitekhez, erős állandó mágnessel.
Markolatba süllyeszthető teleszkópos penge (100 mm). A teleszkópos szár kivehető és csavarozón csatlakozó szárként használható.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 darab:
hornyoshoz, 5,5; 6,5 méret
Phillipshez, 675310 sz. 1/25; 2/25 méret
Pozidrivhoz, 675320 sz. 1/25; 2/25 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek