Vágókorong 300x3,5x22,23 mm egyenes A24Q PREMIUM sínek vágásához is

Cikkszám: 676423
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676423
EAN / GTIN 9003176764234
Gyártó száma 676423
L-szám L50140 78

Leírás

Leírás:

A nehéz üzemi körülmények, mint például a páratartalom, a hideg vagy az extrém hőmérséklet ingadozások nem befolyásolhatják ezt a PRÉMIUM vágótárcsa-t. Garantálja a tiszta és csupasz vágási felületeket, még szélsőséges helyzetekben is, időigényes átdolgozás nélkül. A benzines vagy elektromos motorral felszerelt kézi vágógépek mellett ez a szerszám nagy teljesítményű helyhez kötött gépeken is használható.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41H SZABADKEZES VÁGÓTÁRCSA
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 100 m/s
  • Anyagalkalmasság: Sínek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A24Q-BFPRAIL /100
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Átmérő: 300 mm
  • Vastagság: 3,5 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Power cutter

Előny:

  • A termék a legrövidebb leválasztási időt kínálja alacsony erővel: Még páratartalom, hideg és hőmérséklet ingadozás esetén is
  • A legtisztább és csupasz vágófelületek csökkentik az átmunkálást és a munkavégzési időt
  • Maximális élettartam és stabilitás
  • Nagy teljesítményű (több mint 5 kW) álló gépekhez is alkalmas

Felhasználás:

  • A sínek leválasztásához
  • A betét on elektromos vagy benzines kézi vágókhoz készült

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz