Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 gyorsváltó befogóval 6,3 mm

Cikkszám: 676410 6,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög befogó (mm) Egységár ÁFA-val
  • Bit befogó: D 6,3; D 6,3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 816 R
Bit befogó D 6,3; D 6,3
Teljes hossz 119 mm
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676410 6,3
EAN / GTIN 4013288191465
Gyártó száma 05051462001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél 1/4 col bitekhez való befogóval.
„Rapidaptor“ gyorsváltó befogóval.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 és E 6,3 szárral.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz