High Vis téli overall High Vis piros/fekete D108

Cikkszám: 676319775599D108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis rot / schwarz
Konfekcióméret DE 108
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676319775599D108
EAN / GTIN 7330509563175
Gyártó száma 676319775599D108

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval, hátsó zsebek patenttal
Rajzózseb kés- és tolltartóval
Lábzsebek patenttal
Belső térdvédő zsebek
Oldalzsebek fleece béléssel
Mellzseb D gyűrűvel, Mellzsebek vízlepergető cipzárral
Belső zseb cipzárral és telefonzsebbel

Fontos részletek
Húzható ID- zseb
Trapek
Fleece bélésű gallér
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Háton fújószalag
Meleg béléssel ellátott, kivehető kapucni
Elasztikus derékrészen

Bélés
Vattás bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Szellőzés az ujjak alatt

Kivitel
Tépőzárral állítható lábszár alja
Tépőzárral állítható ujjvég
Cippzárral nyitható a csípő felső részén

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, Fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon

Első zárás
Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • megbízható védelem és beépített funkcionalitás ebben a szél- és vízálló téli overallban
  • Az overallnak bordázott a lába és a háta, a lábszélesség pedig húzózsinórral állítható
  • Belső térdvédő zsebek és levehető kapucni
  • Megbízható EN ISO 20471 3. osztályú, jól látható ruházat
Megbízható védelem és beépített funkcionalitás ebben a szél- és vízálló téli overallban

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz