Magas látótávolságú téli overall Magas látótávolságú piros/fekete C58

Cikkszám: 676319775599C58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis rot / schwarz
    Konfekcióméret DE 58
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 676319775599C58
    EAN / GTIN 7330509377123
    Gyártó száma 676319775599C58

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek fújtatóval, hátsó zsebek patenttal
    Rajzózseb kés- és tolltartóval
    Lábzsebek patenttal
    Belső térdvédő zsebek
    Oldalzsebek fleece béléssel
    Mellzseb D gyűrűvel, Mellzsebek vízlepergető cipzárral
    Belső zseb cipzárral és telefonzsebbel

    Fontos részletek
    Húzható ID- zseb
    Trapek
    Fleece bélésű gallér
    Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
    Háton fújószalag
    Meleg béléssel ellátott, kivehető kapucni
    Elasztikus derékrészen

    Bélés
    Vattás bélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Szellőzés az ujjak alatt

    Kivitel
    Tépőzárral állítható lábszár alja
    Tépőzárral állítható ujjvég
    Cippzárral nyitható a csípő felső részén

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, Fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon

    Első zárás
    Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár

    Leírás:

    • megbízható védelem és beépített funkcionalitás ebben a szél- és vízálló téli overallban
    • Az overallnak bordázott a lába és a háta, a lábszélesség pedig húzózsinórral állítható
    • Belső térdvédő zsebek és levehető kapucni
    • Megbízható EN ISO 20471 3. osztályú, jól látható ruházat
    Megbízható védelem és beépített funkcionalitás ebben a szél- és vízálló téli overallban

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz