„Zyklop Pocket” bit készlet működtető szerszámmal 17 darabos 17

Cikkszám: 676230 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (db) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8009 Zyklop Pocket Set 2
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög dugókulcs
Tartalom (db) 17
Működtető szerszám Csavarhúzó markolat
Bit hatszög szár C 6,3
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676230 17
EAN / GTIN 4013288223050
Gyártó száma 05004281001

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.
Kompakt Zyklop kerepes hajtószár integrált bit tárral. Finomfogazású irányváltós racsnival (72 fog) és 5° utánfogási szöggel. A mágneses közvetlen befogó a 3/8 colos kerepes hajtószárt egyidejűleg egy bites racsnis csavarhúzóvá alakítja, 1/4 col bitbefogóval.

Tartalma:

Bitek, BiTorsion,, hossz 25 mm, C 6,3 Phillipshez: 1-1 db 675520 sz. 1/25; 2/25 méret
Bitek, BiTorsion, hossz 50 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 675540 sz. 1/25; 2/25 méret
Bitek, BiTorsion, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 3; 4; 5; 6 méret
Bitek, BiTorsion, hossz 25 mm, C 6,3, Torx®-hoz: 1–1 db 675550 sz. TX10; TX15; TX20; TX25 méret
Dugókulcs fej 1/4 col, külső hatszöghöz: 1-1 db 8; 10; 13 mm méret
univerzális tartó: 1 db 1/4 col külső hatszög meghajtással
Zyklop Pocket finomfogazású racsni: 1 db 676635 sz. billenthető racsnifejjel