Bit készlet működtető szerszámmal és dugókulcs fejekkel 27 darabos 27

Cikkszám: 676173 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése KK Zyklop Mini 2
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög dugókulcs
    Működtető szerszám 1 bit racsni 1/4 col; Racsnis dugókulcs 1/4 col; Csavarhúzó tartó
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 676173 27
    EAN / GTIN 4013288182180
    Gyártó száma 05135918001

    Leírás

    Kivitel:

    Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

    Tartalma:

    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 1-1 db 675310 sz. 1/25; 2/25 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 675320 sz. 1/25; 2/25 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, külső hatszöghöz: 1-1 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Torx®-hoz: 1-1 db 675340 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
    Dugókulcs fej 1/4 col, külső hatszöghöz: 1-1 db 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 méret
    Adapter: 1 db 1/4 col belső négyszög − 1/4 col belső bit befogó
    Csavarhúzó tartó: 1 db
    Bit racsni 1/4 col: 1 db 676645 sz.
    Racsni, négyszög, 1/4 col: 1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz