Bit készlet működtető szerszámmal 10 darabos

Cikkszám: 676060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
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
    Gyártó jelölése KK 10
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Tartalom (db) 10
    Működtető szerszám Csavarhúzó markolat
    markolatba süllyeszthető teleszkópos penge igen
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 676060
    EAN / GTIN 4013288041647
    Gyártó száma 05056653001

    Leírás

    Kivitel:

    Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

    Tartalma:

    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 1-1 db 675200 sz. 1/25; 2/25 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 675220 sz. 1/25; 2/25 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX10; TX15; TX20 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,5×4; 1,0×5,5 méret
    Csavarhúzó markolat: 1 db C/E 6,3 gyorsváltó befogóval

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz