Törött csavar kihajtó 7-es méret M24-M33

Cikkszám: 6759110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6759110
EAN / GTIN 4010886675915
Gyártó száma 6759110
L-szám L60160 4884

Leírás

Leírás:

Króm-vanádium acél, 54 HRC
Munkamódszer:
Fúrjon egy középső lyukat a letört csavaron
A csavarhúzóval az óramutató járásával ellentétes irányban addig forgassa a csavarhúzót ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem lazítja a csavar többi részét (ha szükséges, használjon rozsdaeltávolítót!)
A csavarhúzót minden esetben a lehető legnagyobbra válassza.

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 14,5 mm
  • Furat Ø [mm]: 13,7 mm
  • Átmérő tartomány [mm]: 12,7 - 19,0 mm
  • menethez (metrikus): M24 - M33
  • menethez (angolszász): 1″ - 1.3/8″
  • Teljes szélesség [mm]: 19 mm
  • Teljes magasság [mm]: 19 mm
  • Teljes hossz [mm]: 92 mm
  • Keménység [HRC]: 54
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz