Törött csavar kihajtó 3 M8-M11 méret

Cikkszám: 6758650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6758650
EAN / GTIN 4010886675861
Gyártó száma 6758650
L-szám L60160 404

Leírás

Leírás:

Króm-vanádium acél, 54 HRC
Munkamódszer:
Fúrjon egy középső lyukat a letört csavaron
A csavarhúzóval az óramutató járásával ellentétes irányban addig forgassa a csavarhúzót ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem lazítja a csavar többi részét (ha szükséges, használjon rozsdaeltávolítót!)
A csavarhúzót minden esetben a lehető legnagyobbra válassza.

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 4,9 mm
  • Furat Ø [mm]: 3,7 mm
  • Átmérő tartomány [mm]: 3,1 - 5,5 mm
  • menethez (metrikus): M8 - M11
  • menethez (angolszász): 5/16″ - 7/16″
  • Teljes szélesség [mm]: 6 mm
  • Teljes magasság [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [mm]: 64 mm
  • Keménység [HRC]: 54
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz