Törött csavar kihajtó 2 M6-M8 méret

Cikkszám: 6758570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6758570
    EAN / GTIN 4010886675854
    Gyártó száma 6758570
    L-szám L60160 407

    Leírás

    Leírás:

    Króm-vanádium acél, 54 HRC
    Munkamódszer:
    Fúrjon egy középső lyukat a letört csavaron
    A csavarhúzóval az óramutató járásával ellentétes irányban addig forgassa a csavarhúzót ebbe a lyukba, amíg meg nem fogja és ki nem lazítja a csavar többi részét (ha szükséges, használjon rozsdaeltávolítót!)
    A csavarhúzót minden esetben a lehető legnagyobbra válassza.

    Jellemző:

    • négyszöghajtás [metrikus]: 3,8 mm
    • Furat Ø [mm]: 2,6 mm
    • Átmérő tartomány [mm]: 2,1 - 4,9 mm
    • menethez (metrikus): M6 - M8
    • menethez (angolszász): 1/4″ - 5/16″
    • Teljes szélesség [mm]: 5 mm
    • Teljes magasság [mm]: 5 mm
    • Teljes hossz [mm]: 57 mm
    • Keménység [HRC]: 54
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz