Bit készlet BiTorsion 30 darabos, gyémántbevonatú

Cikkszám: 675797
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Bit-Check 30 Diamond 1
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 30
Bit hossza 25 mm
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675797
EAN / GTIN 4013288179814
Gyártó száma 05057431001

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675510 sz. 2 db 1/25 méret; 4 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675530 sz. 2 db 1/25 méret; 4 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: hasonló, mint a 675550 sz. 2 db TX10 méret; 2 db TX15 méret; 3 db TX20 méret; 3 db TX25 méret; 1 db TX30 méret; 1 db TX40 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 méret
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret