Bit készlet, nemesacél „Stainless“ 30 darabos

Cikkszám: 675796
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Bit-Check 30 Stainless 1
Alapanyag Nemesacél, INOX
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs
Tartalom (db) 30
Bit hossza 25 mm
Színjelölés igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675796
EAN / GTIN 4013288115126
Gyártó száma 05071109001

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675490 sz. 1 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675492 sz. 2 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675494 sz. 1-1 db 2,5; 3; 4; 5; 5,5 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675496 sz. 2 db TX10 méret; 2 db TX15 méret; 3 db TX20 méret; 3 db TX25 méret; 2 db TX30 méret; 1 db TX40 méret
„Rapidaptor Stainless” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3S méret