Fém bit készlet 30 darabos

Cikkszám: 675793
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
537 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Bit-Check 30 Metal 1
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 30
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675793
EAN / GTIN 4013288179838
Gyártó száma 05057434001

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675310 sz. 3 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 2 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675320 sz. 3 db 1/25 méret; 3 db 2/25 méret; 3 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 675240 sz. 1-1 db 4; 5; 6 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675340 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret
Csatlakozó szár: 1 db