Bit készlet BiTorsion 12 darabos

Cikkszám: 675772
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése Bit-Check 12 BiTorsion 1
Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Tartalom (db) 12
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675772
EAN / GTIN 4013288179869
Gyártó száma 03190032

Leírás

Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675520 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675540 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 675550 sz. 1-1 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méret
„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret