Bit készlet 10 darabos, torziós zónával KPS

Cikkszám: 675671 KPS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Bit-Check 10 Universal 1
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó
    Tartalom (db) 10
    Bit hatszög szár C 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675671 KPS
    EAN / GTIN 4013288033772
    Gyártó száma 05056161001

    Leírás

    Tartalma:

    Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

    Tartalma:

    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675220 sz. 1-1 db 1/25; 2/25; 3/25 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret
    Gyorscsatlakozó szár: 1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz