Bit készlet BiTorsion 7 darabos, gyémántbevonatú KPS

Cikkszám: 675651 KPS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése Bit-Check 7 Diamond 1
    Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó
    Tartalom (db) 7
    Bit hatszög szár C 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675651 KPS
    EAN / GTIN 4013288179999
    Gyártó száma 05057416001

    Leírás

    Tartalma:

    Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

    Tartalma:

    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675510 sz. 1-1 db 1/25; 2/25 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675530 sz. 1-1 db 1/25; 2/25 méret
    Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 675560 sz. 1-1 db 5,5; 6,5 méret
    „Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz