• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Bit Pozidriv-hoz, 1/4 col, 100 darabos nagy kiszerelés, Kereszthorony méret: 2

Cikkszám: 675580 2
Kedvezmény
29,68 €
Ár beállítása 100 Darab (0,08 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
614 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 2
Teljes hossz 25 mm
Profil Pozidriv csavarhúzó
Bit hatszög szár C 6,3
Nagy kiszerelés, 100 darabos igen
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675580 2
EAN / GTIN 4045197293657
Gyártó száma 675580 2

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba, ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. a 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz DIN 3128.

Szabvány:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 col)

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz