Sokszög bit, 1/4 col C 6,3 M4

Cikkszám: 675565 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

csavarokhoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 860/1 XZN
    csavarokhoz M4
    Teljes hossz 25 mm
    Profil Sokszög rátűzőkulcs
    Bit hatszög szár C 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675565 M4
    EAN / GTIN 4013288034953
    Gyártó száma 05066150001

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
    Standard kivitel, szívósan kemény.

    Felhasználás:

    XZN csavarokhoz.

    Szabvány:

    DIN ISO 1173.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz