Törtcsavarkihúzó készlet 25 db.

Cikkszám: 6755550
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Menetfúró kifúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6755550
EAN / GTIN 4010886675557
Gyártó száma 6755550
L-szám L60160 3156
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Törött csavarok és menetes csavarok kihúzásához M5 - M16-os menetekhez
Kézi műanyag dobozban csavarfúróval, vezetőperselyekkel, kihúzó csapokkal és kihúzó anyákkal
Méretek: 200 x 120 x 38 mm

Jellemző:

  • Tárolás: Műanyag doboz
  • alkalmas: Törött csavarok és menetes csavarok kihúzása M5 - M16-os menetekhez
  • Teljes szélesség [mm]: 200 mm
  • Teljes magasság [mm]: 38 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz