Bit belső hatlapú csavarokhoz, 1/4 col C 6,3 Készlet 30 bittel 4 mm

Cikkszám: 675547 4
Ár beállítása 30 Darab (0,33 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
328 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 6-szög csavarhúzó
Tartalom (db) 30
Bit hossza 25 mm
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675547 4
EAN / GTIN 4067263237815
Gyártó száma 675547 4

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba, ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. a 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

DIN 7426 szerinti belső hatszögcsavarokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz