Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3 Hex-Plus profil nemesacél „Stainless“, Hatszög: 1,5mm

Cikkszám: 675494 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,09 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,41 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3840/1 TS
Hatszög 1,5 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Teljes hossz 25 mm
Profil Hatszögkulcs
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675494 1,5
EAN / GTIN 4013288111197
Gyártó száma 05071070001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Torziós zónával a csökkentett erőcsúcsok érdekében a csavarozás során. Rozsdamentes nemesacél, szívósan kemény a vákuum-jégedzés következtében.

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz DIN 7426 ill. DIN ISO 2351-3.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Rozsdamentes nemesacél.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz