Bit Phillipshez, 5/16 col C 8 4

Cikkszám: 675400 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 851/2 Z PH
Kereszthorony méret 4
Teljes hossz 32 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Bit hatszög szár C8
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675400 4
EAN / GTIN 4013288013699
Gyártó száma 05057720001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval.

Felhasználás:

Phillips ill. Pozidriv kereszthornyú csavarokhoz DIN 3128 szerint.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz