Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 TX8

Cikkszám: 675340 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,23 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 175 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 867/1 TORX®
    Torx® profil TX8
    Teljes hossz 25 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675340 TX8
    EAN / GTIN 4013288030436
    Gyártó száma 05066495001

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
    Standard kivitel, szívósan kemény.

    Felhasználás:

    Torx®-profilos csavarokhoz

    Szabvány:

    DIN ISO 1173.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz