PrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col C 6,3 0/25 mm

Cikkszám: 675281 0/25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,57 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,14 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
740 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret / teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Szabvány DIN ISO 1173
Kereszthorony méret 0
Teljes hossz 25 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675281 0/25
EAN / GTIN 7610733211296
Gyártó száma C6.190/0

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Kiemelkedő rugalmasság és szívósság nagy keménység mellett a hosszú élettartam érdekében. Nagy precizitású dolgozó csúcsok a csavarban való pontos elhelyezkedés és „Anti-Cam-Out“ érdekében. A Nanobevonat egyidejűleg jelent színjelölést és attraktív korrózió elleni védelmet.

Felhasználás:

Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz