Lapos bit, 1/4 col C 6,3 8 mm

Cikkszám: 675250 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,39 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,15 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 800/1 Z
    Vágóél szélesség 8 mm
    Élvastagság 1,2 mm
    Teljes hossz 25 mm
    Profil Lapos csavarhúzó
    Bit hatszög szár E 6,3
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675250 8
    EAN / GTIN 4013288192103
    Gyártó száma 05072063001

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
    Standard kivitel, szívósan kemény.

    Felhasználás:

    Hornyos fejű csavarokhoz DIN 3127 ill. DIN ISO 2351-1.

    Szabvány:

    DIN ISO 1173.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz